Popis:
Kompletní řešení osvětlení pro 4sloupové výtahy
LINE LIGHT 4 je jedinečné řešení osvětlení pro univerzální použití u 4sloupových výtahů a nabízí extrémně výkonné osvětlení podvozku.
Štíhlá a kompaktní konstrukce o průměru pouhých 25 mm ponechává prostor pro průchod středového navijáku.
LINE LIGHT 4 nabízí extrémně jasné osvětlení s nízkou spotřebou energie ve srovnání s běžnými 36W zářivkami.
LINE LIGHT 4 soustřeďuje světlo pod úhlem vyzařování 75°, čímž zabraňuje oslnění při práci.
Svítidlo samotné lze otáčet pro dosažení optimálního úhlu osvětlení.
Extrémně robustní a nárazuvzdorné řešení osvětlení
LINE LIGHT se skládá z uzavřeného lisovaného akrylátového profilu (PMMA) s vestavěným hranolem obsahujícím desku LED a koncovými kryty z černě eloxovaného hliníku.
Je extrémně robustní, nárazuvzdorný a vodotěsný (IP67), aby odolal mokrým a znečištěným dílenským podmínkám.
Technická životnost LED diod je minimálně 100 000 hodin.
LINE LIGHT 4 se skládá ze 4 světelných jednotek 1630 mm vč. 80W napájecí jednotky, 8 m kabelu, stmívače LINE LIGHT DIMMER a kompletního závěsného zařízení.
Jelikož je LINE LIGHT nízkonapěťový systém (24 V DC), můžete jej snadno nainstalovat sami.
Všechna základní příslušenství jsou dodávána s každou sadou spolu s napájecím zdrojem a kabelem.
Předem definovaná sada LINE LIGHT je považována za univerzální a hodí se pro většinu čtyřpolohových zvedáků pro motorová vozidla bez ohledu na výrobce nebo značku.
Design LINE LIGHT 4 je jedinečný a je chráněn patentem EU na průmyslový vzor RCD č. 1882523.
Charakteristika:
- Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
- Provozní napětí AC: 24 V DC
- Maximální příkon: 104
- Hlavní zdroj světla: 4 x 216 SMD LED diod
- Úhel vyzařování hlavního: 75°
- CCT hlavní: 6000
- CRI hlavní: Ra > 80
- Svítivost Max. hlavní: 3000
- Světelný tok Max. hlavní: 2750
- Ochrana proti nárazu: IK07
- Ochrana proti průrazu: IP67
- Provozní teplota: -10 °C až +40 °C