FLASH 600 - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5133
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5133
EAN / GTIN 5708997351338
Číslo výrobce 03.5133
L-číslo L01030 64

Popis

Popis:

Odolná a výkonná svítilna se světelným tokem až 600 lumenů a režimem zesílení. Svítilna FLASH 600 je velmi robustní a mimořádně kvalitní, určená pro profesionální uživatele. Díky výrazně lepšímu světelnému výkonu, kompaktnímu designu a ještě větší funkčnosti je svítilna skutečným pomocníkem po celý pracovní den. Svítilna je vybavena magnetickým vypínačem s režimem boost, který umožňuje zvýšit světelný tok z 300 na 600 lumenů. Podržením vypínače na dvě sekundy aktivujete režim zesílení. Po 60 sekundách se svítilna automaticky přepne do režimu NORMAL. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Světelný výkon dosahuje až 150 m. Svítilna FLASH 600 je dodávána s praktickým připínacím pouzdrem, které umožňuje její přenášení během pracovního dne. Pouzdro je vyrobeno z eloxovaného hliníku pro vysokou odolnost a ergonomické a bezpečné držení. Vodotěsnost, IP54. Svítilny SCANGRIP jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: 2xC Akkumulátorok
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Napětí baterie: 1,5 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 7 W
  • Světelný tok: 300 lm - 600 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 150 m
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: CREE

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku