Kombinované kleště izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE chromované 250 mm

Artiklové číslo: 03 07 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 03 07 250
    EAN / GTIN 4003773015345
    Číslo výrobce 03 07 250
    L-číslo L70010 190

    Popis

    Popis:

    • s úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál pro všestranné použití
    • s břity pro měkký a tvrdý drát
    • dlouhé břity pro silnější kabely
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15,0 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 25,0 mm²
    • Testováno VDE: ano
    • chromované
    • ponorná izolace, testováno VDE
    • Řezná hrana se zkosením

    Norma:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku