U-WAVE-T, vysílač Summ oceler Sender

Artiklové číslo: 02AZD880G
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
Druh produktu Vysílač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02AZD880G
EAN / GTIN 4946368732886
Číslo výrobce 02AZD880G
L-číslo L40700 151

Popis

Popis:

cca 20 m poloměr přenosu (ve viditelné oblasti). Komunikační frekvence: Bezdrátový systém 2.4 GHz pro spolehlivý a bezpečný přenos dat. Snadno exportujte data do aplikace Microsoft® Excel® nebo jiných profesionálních softwarových aplikací SPC. Vysílač potvrzuje přenos dat zvukovým tónem nebo červeným/zeleným signálem LED. K dispozici jsou vysílače IP67. Nízká spotřeba energie: 400,000 datových přenosů s jedním baterie. U-WAVE UDÁLOST umožňuje vyžádat si data z PC. To je ideální, pokud je systém nainstalován na nepřístupném nebo těžko přístupném místě.

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 44 x 29,6 x 18,5
Napájení: Baterie CR2032
Životnost baterie: Přibližně 400 000 přenosů

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku