Hloubkoměr se stupňovitou měřicí tyčí z nerezové oceli 1/20 12x4 300 x 150 mm

Artiklové číslo: 0286505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0286505
    EAN / GTIN 4029713204501
    Číslo výrobce 0286505
    L-číslo L40510 134

    Popis

    Provedení:

    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Reverzibilní měřicí tyč ve tvaru písmene L.
    • váhy na obou stranách
    • Nízká Master stupnice
    • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

    Popis:

    Hloubkoměr se stupňovitým Tyč RCr. 1/20 12x4 300 x 150 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–300
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Délka měřicího můstku: 150 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku