• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Závitový kroužek, Maximální ⌀: 60mm

Artiklové číslo: 028600 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ 60 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 028600 60
EAN / GTIN 2050002057340

Popis

Poznámka:

Kalibrace dle opce 1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku