Hloubky s přímou měřící tyčí z nerezové oceli 1/20 20x5 1000 x 250 mm

Artiklové číslo: 0282510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 0282510
    EAN / GTIN 4029713204310
    Číslo výrobce 0282510
    L-číslo L40510 2654

    Popis

    Provedení:

    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Rovná měřicí tyč
    • Nízká Master stupnice
    • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

    Popis:

    Hloubkoměr z nerezové oceli, s aretačním šroubem, přímou měřící tyčí, noniusem a stupnicí, vysoce přesné laserové měřítko, nonius a stupnice matně chromované. Čtení 0,05 mm. Délka můstku 250 mm. Balení: jednotlivě

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–1000
    • Mez chyby (mm): 0,12 mm
    • Mez chyby (µm): 100 µm
    • Délka měřicího můstku: 250 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku