Hloubky s přímou měřící tyčí z nerezové oceli 1/20 8x3 200 x 100 mm

Artiklové číslo: 0282502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0282502
    EAN / GTIN 4029713204242
    Číslo výrobce 0282502
    L-číslo L40510 1564

    Popis

    Provedení:

    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Rovná měřicí tyč
    • Nízká Master stupnice
    • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

    Popis:

    Hloubkoměr s přímou tyčí RCr. 1/20 8x3 200 x 100 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–200
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Délka měřicího můstku: 100 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku