• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace DAkkS Koncová měrka keramika 100 mm

Artiklové číslo: 028150 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální délka 100 mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 028150 100
    EAN / GTIN 2050002057081

    Popis

    Poznámka:

    Kalibrace dle volby 3. od 1 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku