• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Koncové měrky ocel / keramika 200 mm

Artiklové číslo: 028060 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální délka 200 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 028060 200
EAN / GTIN 2050002057043

Popis

Poznámka:

Kalibrace dle volby 3. od 1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku