Zubový třmen z nerezové oceli s karbidovým hrotem 1/50 Modul 1-26

Artiklové číslo: 0268211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0268211
EAN / GTIN 4029713203658
Číslo výrobce 0268211

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Jemné nastavení

Popis:

Ozubený třmen z nerezové oceli, měřicí konce s karbidovými hroty, s aretačním šroubem, s jemným nastavením, matně chromovaný, modul 1-26 mm, odečet 0,02 mm. Balení: jednotlivě

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,02 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–26
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku