3/8″ Nástrčný klíč šestihran SW.7/16 ″ D.38 mm

Artiklové číslo: 02620028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02620028
EAN / GTIN 4018754005116
Číslo výrobce 02620028
L-číslo L60010 1344

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107,1
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 24,5 mm
  • Hmotnost: 33 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku