• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Ocelové měřítko 1000/2 mm

Artiklové číslo: 026200 1000/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální délka 1 000 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 026200 1000/2
EAN / GTIN 2050002056602

Popis

Poznámka:

Šířka ≥ 25 mm a 2 stupnice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku