Třmen s vnitřní pojistnou drážkou z nerezové oceli 1/20 20-160 mm

Artiklové číslo: 0258502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0258502
EAN / GTIN 4029713203504
Číslo výrobce 0258502
L-číslo L40510 2089

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Vnitřní zajišťovací drážka měří. RCr. 1/20 20-160mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 20–160
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku