PS 18000 SN Ponorné čerpadlo na odpadní vodu

Artiklové číslo: 0251800000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0251800000
EAN / GTIN 4003665502311
Číslo výrobce 0251800000

Popis

Popis:

  • Pro odčerpávání, vyprazdňování a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody z nádob, nádrží nebo zatopených sklepů
  • Pro zavlažování zahrady z vodních nádrží
  • Dvojitý těsnicí systém pro ochranu čerpadla v případě silně znečištěné vody
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Nastavitelný plovákový spínač pro automatický provoz
  • Odolné pouzdro z nerezavějící oceli
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení

    Rozsah dodávky
  • Úhelníková přípojka s multiadaptérem, plovákový spínač.

Charakteristika:

  • Rozměry: 265 x 200 x 360 mm
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1 1/2″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 7.9 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. Tlak: 1.1 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 7 m
  • Max. Výška dodávky: 11 m
  • Max. Průtok: 19000 l/h
  • Max. Velikost zrna do: 35 mm
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Třída krytí IP: IP X8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku