Klíč CROW-FOOT heavy duty SW.1 7/16 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.66,5 mm

Artiklové číslo: 02501062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02501062
EAN / GTIN 4018754198153
Číslo výrobce 02501062
L-číslo L60010 4747

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště vysoké zatížení, např. šroubové spoje z nerezové oceli
  • Plné využití klíčenky v kombinaci se standardními ratchety
  • chromované
  • Dodávka bez ráčny
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Délka [mm): 66,5 mm
  • S: 39,6 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 172 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 7/16 ″
  • Šířka mm (b): 66 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku