Klíč CROW-FOOT SW.2 1/8 ″ čtyřhran 3/8 ″ D.75,6 mm

Artiklové číslo: 02500074
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02500074
EAN / GTIN 4018754173648
Číslo výrobce 02500074
L-číslo L60010 3280

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 10 mm
  • Délka [mm): 75,6 mm
  • S: 46 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 265 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 2 1/8 ″
  • Šířka mm (b): 91 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku