Klíč CROW-FOOT SW.1 5/16 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.53 mm

Artiklové číslo: 02500058
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02500058
EAN / GTIN 4018754004751
Číslo výrobce 02500058
L-číslo L60010 1444

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 53 mm
  • S: 31,2 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 101 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 5/16 ″
  • Šířka mm (b): 57 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku