Klíč CROW-FOOT SW.7/8 ″ se čtyřhranem 3/8 ″ D.44,5 mm

Artiklové číslo: 02500044
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02500044
EAN / GTIN 4018754004690
Číslo výrobce 02500044
L-číslo L60010 705

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 44,5 mm
  • S: 25,8 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 65 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/8 ″
  • Šířka mm (b): 41 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku