• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník, Maximální délka ramene: 750mm

Artiklové číslo: 025000 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální délka ramene (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akreditováno ne
Vhodné pro Plochý, dorazový a vlasový úhelník
Maximální délka ramene 750 mm
Druh produktu Kalibrace

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 025000 750
EAN / GTIN 2050002056435

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:
Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Tovární kalibrace (ISO):
Tovární kalibrace nabízí cenově výhodnou alternativu akreditované kalibrace (např. DAkkS). Je odvoditelná od továrního standardu (ne podle národních norem jako u jiných akreditovaných certifikací) a splňuje v řadě oblastí potřebné standardy. Laboratoře našeho kalibračního partnera vždy pracují v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025, která zajišťuje zpětné vysledování kalibrace a vzorků na nejvyšší úrovni.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku