Klíč CROW-RING SW.1 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.49,3 mm

Artiklové číslo: 02490048
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02490048
    EAN / GTIN 4018754004607
    Číslo výrobce 02490048
    L-číslo L60010 6021

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 20 mm
    • Délka [mm): 49,3 mm
    • S: 25,7 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • W: 19 mm
    • Hmotnost: 71 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1 ″
    • Šířka mm (b): 37,7 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku