3/8″ adaptér vnitřní šestihran 1/4 ″

Artiklové číslo: 02480016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02480016
EAN / GTIN 4018754134762
Číslo výrobce 02480016
L-číslo L60010 3148
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 6 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 27 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku