3/8″ adaptér 5/16 ″ vnitřní čtyřhran

Artiklové číslo: 02470020
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02470020
EAN / GTIN 4018754136384
Číslo výrobce 02470020
L-číslo L60010 2822
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 6 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 29 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku