3/8″nástrčný šestihranný klíč .5/16 ″ D.52 mm

Artiklové číslo: 02450020
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02450020
    EAN / GTIN 4018754004522
    Číslo výrobce 02450020
    L-číslo L60010 1127

    Popis

    Popis:

    • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • DIN 7422
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • d: 17,8 mm
    • L1: 52 mm
    • L2: 20 mm
    • Výstupní šestihran vně (palce): 5/16″
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 55 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku