3/8″nástrčný kloubpvý klíč pro šestihran 9/16 ″ D.48,5 mm

Artiklové číslo: 02440034
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02440034
    EAN / GTIN 4018754004430
    Číslo výrobce 02440034
    L-číslo L60010 1341

    Popis

    Popis:

    • SAE AS 954-E.
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 19,7 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 13,1 mm
    • Délka [mm): 48,5 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • t1: 13 mm
    • t2: 14,5 mm
    • Hmotnost: 55 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku