3/8″Kloubový nástrčný klíč pro šestihran.7/16 ″ D.47,5 mm

Artiklové číslo: 02440028
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02440028
EAN / GTIN 4018754004416
Číslo výrobce 02440028
L-číslo L60010 1837

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Délka [mm): 47,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Hmotnost: 50 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku