3/8″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran .5/16 ″ D.45,5 mm

Artiklové číslo: 02440020
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02440020
EAN / GTIN 4018754173617
Číslo výrobce 02440020
L-číslo L60010 3218

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Délka [mm): 45,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12,5 mm
  • Hmotnost: 50 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku