• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Akreditovaná kalibrace (např. DAkkS) Digitální výškoměr, Maximální rozsah měření: 400mm

Artiklové číslo: 024010 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akreditováno ano
Maximální rozsah měření 400 mm
Vhodné pro Digitální výškoměr
Druh produktu Kalibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 024010 400
EAN / GTIN 2050002056350

Popis

Provedení:

Achtung!
Die Bezeichnung „DAkkS-Kalibrierung“ wird entsprechend dem internationalen Standard in „akkreditierte Kalibrierung“ geändert. Dienstleistungen wie die DAkkS-Kalibrierung können ab sofort unter der Bezeichnung „akkreditierte Kalibrierung“ bestellt werden.
Všeobecné informace:
Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Akreditovaná kalibrace:
Akreditované kalibrační laboratoře jsou prostřednictvím referenčních standardů přímo napojeny na národní standardy. DAkkS (německý akreditační orgán) a další evropské akreditační orgány jako nezávislé instituce hodnotí, potvrzují a sledují odbornou způsobilost těchto orgánů. Díky pravidelné kontrole procesů a správné implementaci procesu kalibrace z hlediska technologie měření se budete moci spolehnout na výsledky svých měřidel. Kromě německých akreditovaných kalibračních laboratoří spolupracujeme mimo jiné s belgickými akreditovanými kalibračními laboratořemi, abychom ve výjimečných případech také vystavili certifikát belgického akreditačního orgánu (certifikát BELAC). Prostřednictvím multilaterálních dohod ILAC, EA a akreditačních institucí v jednotlivých zemích jsou kalibrační certifikáty DAkkS a také kalibrační certifikáty BELAC mezinárodně uznávané, platné a spolehlivě obstojí v auditech. Tímto způsobem se vyhnete nákladným vícenásobným akreditacím.

Výhoda:

  • Nejvyšší spolehlivost a nejvyšší standard v rámci národních norem.
  • Mezinárodní uznání.
  • Pod dohledem státu.
  • Je zaručena zpětná vazba přímo na národní standard.
  • Povinné pro všechny společnosti v automobilovém průmyslu a jejich dodavatele podle normy IATF 16949:2016.
  • Vysoká míra bezpečnosti.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku