Dílenský třmen z nerezové oceli bez hrotů nožů s jemným nastavením 1/10-1/20 1500 x 300 mm

Artiklové číslo: 0237525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Rozsah měření 0 mm - 1 500 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0237525
EAN / GTIN 4029713202941
Číslo výrobce 0237525
L-číslo L40510 1277

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Jemné nastavení
  • Nízká Master stupnice
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** a 50 mm (0237 231)
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Dílenské posuvné měřítko s dlouhým zobáčkem, z nerezové oceli, s aretačním šroubem nahoře, bez hrotů lopatek, s jemným nastavením, hlavní stupnice snížená. Verniery a stupnice jsou vysoce přesné, laserem měřené a matně chromované, s údajem 0,05 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–1500
  • Mez chyby (mm): 0,36 mm
  • Mez chyby (µm): 340 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku