Dílenský třmen z nerezové oceli bez hrotů nožů bez jemného nastavení 1/10-1/20 2000 x 300 mm

Artiklové číslo: 0236527
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 mm - 2 000 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0236527
EAN / GTIN 4029713202309
Číslo výrobce 0236527

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Nízká Master stupnice
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** a 50 mm (0236 231)
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Dílenské třmeny s dlouhým zobáčkem, z nerezové oceli, nonius matně chromované, s aretačním šroubem na horní straně, bez hrotů lopatek, bez jemného nastavení, hlavní stupnice snížená. Verniery a stupnice jsou vysoce přesné, laserem měřené a matně chromované, s údajem 0,05 mm. Balení: jednotlivě

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–2000
  • Mez chyby (mm): 0,44 mm
  • Mez chyby (µm): 440 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku