Dílenský třmen z nerezové oceli s nožovými hroty, bez jemného nastavení 1/10-1/20 500 x 150 mm

Artiklové číslo: 0234508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0234508
EAN / GTIN 4029713201258
Číslo výrobce 0234508

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm**
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Třmen RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 500 x 150mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,07 mm
  • Mez chyby (µm): 70 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

ISO 13385

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku