Klíč CROW-FOOT SW.50 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.75 mm

Artiklové číslo: 02200050
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02200050
EAN / GTIN 4018754141159
Číslo výrobce 02200050
L-číslo L60010 2136

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 75 mm
  • S: 45,4 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 217 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 50 mm
  • Šířka mm (b): 88 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku