Klíč CROW-FOOT SW.42 mm se čtyřhranem 3/8 ″ L.63 mm

Artiklové číslo: 02200042
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02200042
EAN / GTIN 4018754141135
Číslo výrobce 02200042
L-číslo L60010 2410

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 63 mm
  • S: 37,7 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 125 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 42 mm
  • Šířka mm (b): 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku