Klíč CROW-FOOT SW.32 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.53 mm

Artiklové číslo: 02200032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02200032
EAN / GTIN 4018754149193
Číslo výrobce 02200032
L-číslo L60010 2446
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 53 mm
  • S: 30,5 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 95 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32 mm
  • Šířka mm (b): 57 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku