• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Klíč CROW-FOOT SW.11 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.32 mm

Artiklové číslo: 02200011
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02200011
EAN / GTIN 4018754149414
Číslo výrobce 02200011
L-číslo L60010 2263
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 32 mm
  • S: 17,4 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 36 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11 mm
  • Šířka mm (b): 22,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku