• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky, Maximální rozsah měření: 100mm

Artiklové číslo: 022000 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah měření 100 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 022000 100
EAN / GTIN 2050002055759

Popis

Provedení:

Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Kompromisy v této oblasti se mohou rychle prodražit: Například odpovědnost za vadné výrobky nese ve většině případů výrobce. S námi jako partnerem pro kalibraci měřicích a zkušebních přístrojů můžete být v klidu: Postaráme se o kompletní manipulaci, bezpečnou přepravu a kalibraci a rekalibraci v souladu s normami. Samozřejmě bereme v úvahu všechny předpisy a normy a standardy vašeho podniku.

Od srpna 2021 nabízíme v naší nové kalibrační laboratoři v Norimberku maximální přesnost a nejvyšší kvalitu. Se společností Trescal jsme do ní přivedli předního světového poskytovatele kalibračních služeb.

CERTIFIKÁT KALIBRACE VE FIRMĚ (ISO)
Tovární kalibrační certifikáty jsou nákladově efektivní alternativou ke kalibračním certifikátům DAkkS. Na rozdíl od kalibrace DAkkS lze tovární kalibraci vysledovat pouze k továrnímu standardu, nikoli k národnímu standardu. Výsledkem je, že tovární kalibrace není mezinárodně uznávána všemi uživateli. Všechny laboratoře Trescal bez výjimky dodržují normu DIN EN ISO / IEC 17025. Tím je zajištěna zpětná dohledatelnost kalibrací a vzorků. Trescal používá pro tovární kalibraci stejné standardy jako pro kalibraci DAkkS.

Výhoda:

  • Cenově výhodné
  • Rychle
  • Je zaručena nepřímá zpětná vazba na národní standard

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem.
Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na kalibrovatelných artiklech.

Pro kalibraci třmenového mikrometru včetně nastavovací měrky použijte kalibraci B2 č. 022040 nebo 022050.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku