Klíč CROW-RING SW.27MB 3) mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.57.1 mm

Artiklové číslo: 02191027
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02191027
    EAN / GTIN 4018754103362
    Číslo výrobce 02191027
    L-číslo L60010 4736

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 15 mm
    • Délka [mm): 57,1 mm
    • S: 29,3 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • W: 20 mm
    • Hmotnost: 92 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 27 3) mm
    • Šířka mm (b): 42,1 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku