Klíč CROW-RING SW.26 mm se čtyřhranem 3/8 ″ D.49,3 mm

Artiklové číslo: 02190026
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02190026
EAN / GTIN 4018754003457
Číslo výrobce 02190026
L-číslo L60010 331

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 20 mm
  • Délka [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Hmotnost: 63 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 26 mm
  • Šířka mm (b): 37,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku