3/8! adaptér 10 mm vnitřní šestihran

Artiklové číslo: 02181010
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
Druh produktu Adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02181010
EAN / GTIN 4018754141005
Číslo výrobce 02181010
L-číslo L60010 2023

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 8 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 40 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku