3/8″adaptér 7 mm vnitřní šestihran

Artiklové číslo: 02181007
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
Druh produktu Adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02181007
EAN / GTIN 4018754139125
Číslo výrobce 02181007
L-číslo L60010 2022

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 6 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 30 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku