3/8″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran 12 mm D.140 mm

Artiklové číslo: 02180012
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02180012
    EAN / GTIN 4018754138852
    Číslo výrobce 02180012
    L-číslo L60010 4735

    Popis

    Popis:

    • velmi dlouhá
    • Pro obtížně přístupné žhavicí svíčky
    • 3/8″ vnitřní čtyřhranný pohon
    • 10 mm, např. pro Renault, VW/Audi TDI
    • 12 mm, např. pro BMW, Mercedes-Benz (201, 202 s čtyřventilovou technologií), Ford, Opel,

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 140 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 138 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 12 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku