Nerezový třmen otáčení ukazatele = 2 mm 1/50 200 x 40 mm

Artiklové číslo: 0217502
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0217502
EAN / GTIN 4029713200565
Číslo výrobce 0217502
L-číslo L40510 598
Výrobce Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Saténová chromová stupnice
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Uvnitř křížových bodů
  • Jedna otáčka ukazatele s 0217 = 2 mm s 0218 = 1 mm
  • Čtyřcestné měření

Popis:

Třmen z nerezové oceli, matná chromovaná stupnice, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, 1 otočení ukazatele = 2 mm, 4násobné měření, odečet 0,02 mm. Balení: plastové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,02 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku