3/8″ nástrčný kloubový klíč pro vnějsíTORX E14 L.48 mm

Artiklové číslo: 02070014
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02070014
EAN / GTIN 4018754002740
Číslo výrobce 02070014
L-číslo L60010 859

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby TORX®
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Délka [mm): 48 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: E14
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 75 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku