3/8″Kloubový nástrčný klíč pro šrouby TORX E10 L.44 mm

Artiklové číslo: 02070010
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02070010
    EAN / GTIN 4018754002726
    Číslo výrobce 02070010
    L-číslo L60010 857

    Popis

    Popis:

    • Pro vnější šrouby TORX®
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • d1: 13,8 mm
    • d2: 19 mm
    • Délka [mm): 44 mm
    • Výstupní profil: TORX®
    • Velikost Výstupní profil: E10
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 61 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku