• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením 600-700 mm

Artiklové číslo: 020450 600-700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 600 mm - 700 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 020450 600-700
EAN / GTIN 2050002054837

Popis

Poznámka:

Včetně kalibrace zkušební měrky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku