3/8″ Kloubový nástrčný klíč pro šestihran.18 mm D.54,5 mm

Artiklové číslo: 02040018
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 02040018
EAN / GTIN 4018754002542
Číslo výrobce 02040018
L-číslo L60010 2458

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 24,2 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 17 mm
  • Délka [mm): 54,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Hmotnost: 61 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 18 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku