3/8″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran.11 mm D.47,5 mm

Artiklové číslo: 02040011
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02040011
EAN / GTIN 4018754002474
Číslo výrobce 02040011
L-číslo L60010 2562
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Délka [mm): 47,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Hmotnost: 55 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku