• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace DAkkS oboustranně Momentová zkoušečka / senzor 1000/2 Nm

Artiklové číslo: 020150 1000/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 4 Nm - 1 000 Nm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 020150 1000/2
    EAN / GTIN 2050002054660

    Popis

    Poznámka:

    Všechny kalibrace krouticího momentu včetně nastavení a dokumentace stavu při dodání.
    Pravá / levá kalibrace.
    Kalibrace DAkkS pro rozsah měření 4–1000 Nm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku