• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace DAkkS vpravo Momentová zkoušečka / senzor 0,1-1100

Artiklové číslo: 020130 0,1-1100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 0,1 Nm - 1 100 Nm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 020130 0,1-1100

    Popis

    Poznámka:

    Kalibrace vpravo.
    Kalibrace DAkkS pro rozsah měření 4–1000 Nm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku