• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Momentový klíč oboustranný 1000/2 Nm

Artiklové číslo: 020030 1000/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 1 000 Nm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 020030 1000/2
EAN / GTIN 2050002054554

Popis

Poznámka:

.../2 Pravá / levá kalibrace.
Všechny kalibrace krouticího momentu četně nastavení a dokumentace stavu při dodání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku